コンソールドロワー
19インチLCDモニター、タッチパッド、16ポートKVMスイッチを1Uサイズでマウントできます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ19インチ
仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド非対応
付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×2、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)12.59
消費電力(W)15.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×690×44
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー)
コントラスト比1000:1
最大解像度1280×1024(75Hz)
ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294
表示可能色数1677万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)(ラック)42~70
最大輝度(cd/m2)250
内容量1台
注意
※ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています※実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07