電源管理(PDU)
インテリジェントPDUが本来備えている、接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測
センサーによる環境監視等の機能に加えて、ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
用途電源管理・監視用
ケーブル長(m)3
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、イックスタートガイド×1
質量(kg)1.32
定格電圧(V)(入力/出力)100
コンセント個数8
コード長さ(m)3
測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%
定格入力電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44
定格入力電流(A)16
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)50/60
インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC C19、(プラグ側) NEMA L5-20P、出力: NEMA 5-20R×8(15A兼用)
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
内容量1台
OAタップ の新着商品



![APC Basic Rack-Mount PDU [Input: NEMA L5-20P Output: (24) NEMA 5-15R] AP7530J APC(シュナイダーエレクトリック) APC Basic Rack-Mount PDU [Input: NEMA L5-20P Output: (24) NEMA 5-15R] AP7530J APC(シュナイダーエレクトリック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07