LINDY HDMI 1.4 10.2G コンパクト型 分配器、1入力2出力
軽くてコンパクト、操作しやすい。 1つのHDMIデジタルビデオ信号を2画面に同時出力できます。
拡張は不可 信号バッファリング又は信号増幅機能に対応し、LINDY ケーブルと併用の場合は、最大 20mまでサポート。(本体の前段10mと後段10m、HDMI GOLD シリーズ ケーブルのご利用を推奨します)
- 仕様
- 【HDMI1.4、4096×2160@30Hz 4】4:4 8Bitに対応
- セット内容
- 本体 / USB Micro-B ケーブル
- 色
- ブラック ABSシェル素材
- 出力
- HDMI Aメス×2、USB Micro-Bメス(電源入力用※変圧器を付属されていません、USBで充電する必要があります)
- 使用温度(℃)
- -15 ~ 55
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 63×52×12
- 入力
- HDMI Aメス
- 保存温度(℃)
- -20 ~ 80
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ



























