ビデオ分配送信器用のレシーバーです。
距離に応じて、信号の強さとRGB各色のタイミングのずれをEQで補正可能です。
用途映像信号の延長に信号受信用最大延長(m)300付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.24規格VGA消費電力(W)(DC5.3V)5.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23出力インピーダンス(Ω)75最大解像度1920×1200(60Hz/150m)、1280×1024(60Hz/300m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタD-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1アズワン品番64-8301-59入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台