ビデオ延長器

ビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATENビデオ延長器 - ATEN

1系統のHDMI信号を2本のツイストペアケーブルで最大60m延長できるHDMIエクステンダーです。
解像度1080iの信号は60m、1080pの信号は40mまで延長可能です。
HDCPに準拠しており、どんな用途でも使用できる簡単で理想的なHDMIエクステンダーソリューションを提供しているため
交通センター、医療施設、ショッピングモール等でのタッチパネル操作やキオスク端末操作が必要な場所での使用に最適です。

用途映像信号の延長に最大延長(m)60付属品電源アダプター×1、USBケーブル(1.8m)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.16消費電力(W)(DC5V)1.04、0.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×58×24最大解像度1080p(40m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】HDMIタイプA メス×1、【T】HDMIタイプA メス×1アズワン品番64-8301-27入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CECオーディオ入力1オーディオ出力1内容量1台
注意
※長距離伝送の場合Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15287914VE803
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする