0102ビトレックスフィットテストキット
マスクがしっかり顔にフィットしているか簡単にテストができます。
フィットテストに必要な器材一式がセットになっています。
洩れ感度確認に最適なBITREX溶液を使用しています。
用途フィットテストに
トラスコ品番795-1001
セット内容フード、ネプライザ2本、事前味覚確認用アプリケーターチューブ、フィットテスト用アプリケーターチューブ
質量(kg)1
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)530×130×320
内容量1セット
マスクがしっかり顔にフィットしているか簡単にテストができます。
フィットテストに必要な器材一式がセットになっています。
洩れ感度確認に最適なBITREX溶液を使用しています。