スポットエアコン クールスイファン首振りなし(ワイドレンジタイプ)
排気リードダクトは熱い排気空気を上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。室温10℃から使えるオフシーズン対応スポットエアコンです。室温10℃(湿度50%)~45℃(湿度40%)の間で運転可能です。ミニドレンのスタンダードモデルです。前面以外の3面をピタリと壁に寄せられる《かべピタ》設計です。マシンなどへの部分冷却。広い場所でのスポット冷房。
タンク容量(L)5
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
仕様ワイドレンジ:1馬力
幅(mm)390
高さ(mm)860
奥行(mm)430
送風口数1口
排熱ダクト有無あり
内容量1台