ウインドウエアコン
冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。外して洗えるフロントパネル。工事不要の簡単設置。
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
仕様冷房専用、おやすみ運転、スリムボディ
付属品ドレンホース
質量(kg)23
色W/ホワイト
種類窓用ルームエアコン
モード切替自動・冷房・ドライ・送風
排水方式ノンドレン
風量調整自動・強・弱
冷媒R410a
タイマー12時間ON/OFF
取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16C)使用時]~2005
リモコン液晶リモコン
内容量1個