Boxwall(ボックスウォール)
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム
1時間で120m設置
軽量化による高い機動性
特殊工具不要
水圧を利用して洪水を堰止める
容易な管理と高い費用対効果
付属品バネクランプ(1枚に1個付属)
材質ABS樹脂
質量(kg)3.4/個
最高高さ(mm)(堰止め)500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×705×528
内容量1枚
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17125299 | BW50 | 55547039 | BW52 |
![]() |
Boxwall(ボックスウォール) | ガデリウス・インダストリー | 1枚 | ¥47,980 税込¥52,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |