美鈴 美鈴の 作業工具 美鈴の ハサミ 美鈴の 万能ハサミ 美鈴 レジャーハサミ 美鈴 レジャーハサミ 注文コード 18239735 (1件のレビュー) 定番のレジャーはさみが、デザイン、素材ともリニューアルしました。 軽くて切れ味抜群、いつでもどこでも使える万能はさみ。 手芸、洋裁、盆栽、ガーデニング、工作、釣、台所など様々な用途に。 全長(mm)約150 刃長(mm)約40 材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂 質量(g)約40 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 821 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18239735 821 ¥770 ¥699 ¥699 ¥769 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 倍力万能ハサミ Basic Tool 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ おりこうなハサミ エンジニア 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ クラフト鋏 TAKAGI(高儀) 税込¥868 ¥789 バスケットへ 波板切鋏 TAKAGI(高儀) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 万能鋏カーブ TAKAGI(高儀) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付 TAKAGI(高儀) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ジョッキン一式セット イージーエス 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 厚物用切箸 柳刃 日平機器 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ パイプ柄プラスチックハンマー DOGYU 税込¥3,078~ ¥2,798~ 玉にきく聴診棒 ロング4000 DOGYU 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ グラス柄安全棒 DOGYU 税込¥7,588~ ¥6,898~ PカッターL型替刃 2枚入 オルファ 税込¥361 ¥328 バスケットへ PカッターS型替刃 3枚入 オルファ 税込¥273 ¥248 バスケットへ オールメタルセーフティカッター替刃 5枚入 オルファ 税込¥581 ¥528 バスケットへ オールメタルセーフティ替刃 オルファ 税込¥615 ¥559 バスケットへ PカッターL型替刃 オルファ 税込¥384 ¥349 バスケットへ PカッターS型替刃 オルファ 税込¥296 ¥269 バスケットへ ファインツールセットPRO PROMOTE 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 BOLTSTER 税込¥6,158 ¥5,598 アルミレーキ 八ツ矢工業 税込¥4,398~ ¥3,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ハサミ万能ハサミ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 18239735 2021-01-26 用途: 荷ほどき 把持部分が握りやすく切れ味も抜群に良いので、モデルチェンジ前から10年以上使用しています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。ハサミの種類と特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/ 参考になった 2023-03-23 「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります 万能ハサミ 板金鋏/金切ハサミ 精密ハサミ 切箸 掴箸 専用ハサミ リサイクルはさみ 絶縁ハサミ 防爆ハサミ ハサミ関連品 シェアする マイページ 最近見た商品