フィンガーサンダー ミニミニ
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
仕様(エアー排気)リア
付属品30mmマジックパッド、PT1/4カプラー、流量調整アダプター
全長(mm)115
質量(g)400
使用空気圧力(MPa)0.55
空気消費量(m3/min)0.37
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)5
パッドサイズ(Φmm)30
内容量1台
取扱説明書:
(8.7MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
空圧工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18409643 | M51070 | 65971483 | 58070 |
![]() |
ミニミニフィンガーサンダー ロープロフィール | MASTER AIR | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15