液体ラバーコートスプレー

液体ラバーコートスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

いつでも除去可能な剥離型ゴムペイント

用途表面保護・腐食防止・すべり止めとして 主成分スチレンブタジエンゴム、キシレン、ルチル、ジメチルエーテル 仕様第四類第一石油類・非水溶性・危険等級Ⅱ 材質回避すべき材質:トルエンに溶解されるもの、ポリエチレン 引火点(℃)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 保存期間(年)約2(開封前常温下で) 耐食性塩水噴霧試験168時間異常なし 危険物の性状非水溶性 内容量1個(288g)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18413843 LC-290SP-BK
4,900
 
 
取扱い終了
18413859 LC-290SP-CL クリアー
4,900
 
 
取扱い終了
18413868 LC-290SP-RD
4,900
 
 
取扱い終了
18413877 LC-290SP-WT
4,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする