電波デジタル時計 夜間自動点灯ライト付

電波デジタル時計 夜間自動点灯ライト付 リズム
(3件のレビュー)

デジタル電子音目覚まし電波時計 木目調デザイン。

機能電子音アラーム、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、角度調節機能付 付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書 23木目仕上 質量(g)385 本体寸法(mm)83×200×50 表示方式デジタル 使用電池単2アルカリ乾電池×2個 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計 内容量1台
注意
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなったり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。
※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18430668 8RZ195-023
7,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18430668
2021-08-18
用途:
自宅の寝室
翠松園 様 (建設業・工事業)

文字が大きくてとても見やすい。自動点灯は良いのですがも少し明るいと良い。

対象商品:
18430668
2021-04-12
用途:
事務所に

色合いが落ち着いていて事務所の雰囲気にあってなかなかいいですよ。

対象商品:
18430668
2019-12-21
用途:
日常生活で使用
その他業種

落ちついた木目調で文字も見やすく、暗い室内でのグリーン色はいい感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする