目覚まし時計 大音量ベル音
ベル音クオーツ目覚まし時計
機能スヌーズ/アラームオートストップ/ライト付
付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書
色02 黒(黒)
質量(g)340
本体寸法(mm)141×124×102
表示方式アナログ
使用電池単3アルカリ乾電池×2個
アラーム○
ライト機能○
内容量1台
注意
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07