スヌーピー目覚まし 電子音

スヌーピー目覚まし 電子音 リズム

クオーツ電子音目覚まし時計

機能クオーツめざまし時計、ステップ秒針、電子音アラーム ♪ピピピピ ピピピピ…、単3マンガン乾電池1本使用 付属品電池×1個、保証書、取扱説明書 白(白) 質量(g)130 本体寸法(mm)115×90×45 表示方式アナログ 使用電池単3マンガン乾電池×1個 アラーム 内容量1台
注意
※単3形アルカリ乾電池を使用することができます。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18431587 4SE551MS03
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする