ミッフィー電波デジタル時計
デジタル電子音目覚まし電波時計
機能電波めざまし時計、電子音アラーム、音量調節付(大/小/OFF)、12時間(午前・午後)/24時間表示切換式、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9~50℃)、湿度表示付(20~95%)、手動時刻合わせボタン付、残照機能ライト付、熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ・ダニ、4つの注意報を表示
付属品単3マンガン乾電池×2個、保証書、取扱説明書
質量(g)140
本体寸法(mm)81×108×45
使用電池単3マンガン乾電池×2個
カレンダー付き
アラーム付き
内容量1台
注意
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※電池はアルカリ乾電池を使用することができますが、マンガン乾電池と混ぜて使わないでください。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります