HIDコンバージョン キット 12V専用 ハイグレード 車検対応

HIDコンバージョン キット 12V専用 ハイグレード 車検対応 モノタロウ
(15件のレビュー)

純正ハロゲンH4バルブ装着車にHIDを後付け交換するためのコンバージョンキットです。
ハイグレードのバラストを使用した高品質商品です。
視認性は6000K(純白色)なので、HID独特の抜けるような白さを発光します。
スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。車検対応品なので大変便利です。

用途12V車専用 タイプH4(Hi/Low切替) 定格電圧(V)DC12 セット内容HIDバーナー×2個、バラスト×2台、バッテリー直接電源リレーハーネス×1台、取付用ビス×1式 消費電力(W)35 色温度(K)6000 内容量1セット
注意
※12V自動車用専用商品です。他の用途には絶対に使用しないでください。
※この商品は自動車整備工場等で付け替えをお願いします。
※交換球はこのコンバージョンユニット専用球が必要になります。
※極端に足回りが硬い車両や、振動の激しい車両には切れる恐れがあるので使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18439323 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-07-06
用途:
フィラメントからHIDへ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

初っ端からバラストとバーナーが駄目でした。
連絡して2、3日で代わりの品物が来たので結果的に使えるようになりましたが、二度手間になったのは残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
18439323
2023-08-11
用途:
ハロゲンから取り換え
サービス業

それなりの値段なので耐久性はどんなものかと、あまり期待していなかったけど2年以上問題なく使えてます。

対象商品:
18439323
2022-12-15
用途:
ハロゲン→HID
自動車・二輪車・自転車関連業

保証期間経過後に片側だけ故障したので、追加購入した1セットの片側を使い交換。

最初に購入したものは4年、追加購入したものは2年経過で予備が1組残っているので、コストパフォーマンスは最高と思いますが、当方はブラケットを製作しラバーマウントするなどで予め対策しているため、そのまま取り付けする場合との比較はしていません。

対象商品:
18439323
2022-11-24
用途:
ヘッドライト交換用
建設業・工事業

ハロゲン球が暗くて購入しました。
最近夜の運転が見づらくなり、
深夜に散歩してる人がいて、当たりそうに
なりました。
これを基に替えたいと思います。

2021-07-21
用途:
ヘッドライト

20年前のジムニーに、2018年夏に取付てから、夜の運転もストレスなく大満足でした。
しかし、7/17にバラストが故障しました。バルブは問題ございません。値段以上の価値は十分ありました。次回も購入予定です。

対象商品:
18439323
2020-05-18
用途:
車のライトに取り付けて使用している
有限会社ステップコーポレイション 様 (建設業・工事業)

大変便利で明るくなって助かっています。これで3台目です

対象商品:
18439323
2019-06-04
用途:
社外HIDバルブ切れの為に交換
長島オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

明るさも全く問題なし、気になるのは耐久性が気になります。補修用バルブの設定をよろしく。

対象商品:
18439323
2020-06-30
用途:
軽トラに取り付けました。
テクニカルスポーツKEN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

指定工場にて光軸の調整をしていただいたのですが、光が散っていて対向車はまぶしいのではないかとの事。
多分、検査場のオートテスターではずれてところにテスターの焦点があってしまうので手動式でないと検査は通らないと伝えられました。
コストパフォーマンスではよいのですが少々残念でした。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする