【ワケあり】ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)

【ワケあり】ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ステンレス 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 呼び寸法M36 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし) 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18439795 M36【ワケあり】
119
アウトレット
131 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする