Whatman(ワットマン)
13ΦGD/Xシリンジフィルター GF
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
有効ろ過面積(cm
2
)
1.3
残液量(μL)
エアパージ後:約50
仕様
プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
材質(ハウジング)
ポリプロピレン(無着色)
メンブレン
GF
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18839897
6882-1316
1.6
¥
60,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18839906
6884-1310
1
¥
60,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
18839924
6888-1327
2.7
¥
60,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
18839933
6890-1307
0.7
¥
60,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18839915
6886-1312
1.2
¥
59,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください