25ΦGD/Xシリンジフィルター PES

25ΦGD/Xシリンジフィルター PES - Whatman(ワットマン)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。

ろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPES
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(μm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188400736876-25021箱(150個)0.2996-40-98-51
68,400
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
188400986876-25041箱(150個)0.45996-40-98-53
68,400
67,980
74,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
188401076905-25041箱(1500個)0.45996-40-98-54
571,600
569,800
626,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
188400896905-25021箱(1500個)0.2996-40-98-52
453,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする