Whatman(ワットマン)
25ΦGD/Xシリンジフィルター CA
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
ろ過面積(cm
2
)
4.6
残液量(μL)
エアパージ後:約250
仕様
プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
材質(ハウジング)
ポリプロピレン(無着色)
メンブレン
CA
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(μm)
TGK品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18840125
6880-2502
1箱(150個)
0.2
996-40-98-56
¥
68,400
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
18840134
6880-2504
1箱(150個)
0.45
996-40-98-57
¥
68,400
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18840143
6881-2504
1箱(1500個)
0.45
996-40-98-58
¥
571,600
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください