Whatman(ワットマン)
25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/F
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
仕様
プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
穴径(μm)
0.7
材質(ハウジング)
ポリプロピレン(無着色)
メンブレン
GF/F
ろ過面積(cm
2
)
4.6
残液量(μL)
エアパージ後:約250
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(μm)
TGK品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18840204
6890-2507
1箱(150個)
0.7
996-40-98-64
¥
68,400
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18840213
6891-2507
1箱(1500個)
0.7
996-40-98-65
¥
571,600
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください