電動耕運機 1050W
AC100V家庭用電源使用。エンジンの始動や充電などの準備なしですぐに使える。
1050Wモーター。ハイパワーで作業らくらく。エンジンタイプよりも「静か」。住宅地でも使いやすい。
山型グリップ&安全ロックボタン。持ちやすく、作業しやすい山型グリップ。安全ロックボタンで誤作動を防止。
丈夫で安心な金属製。移動らくらくキャスター付。ハンドル分割式でコンパクトに収納。コードフック付きで延長コードの抜けを防止。
用途家庭菜園の土作りに
耕うん幅(mm)約300
耕深(mm)約110
交流電圧(ACV)100
定格消費電力(W)1050
セット内容本体×1、フレームパイプ(下)×1、フレームパイプ(上)×1、キャスター×2、キャスターキャップ×2、ツマミ・ねじ×各4、コードフック×1、キャスター取付けねじ・ワッシャー×各2、延長コード10m×1、コードクリップ×2
刃数4枚刃
周波数(Hz)50/60
電流(A)11
コード長さ(m)約0.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約275
本体質量(kg)約10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約395×385×1320
電気代の目安約14円(30分あたり)
内容量1台
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18442717
2019-06-20
- 用途:
- 庭の作業に
農・林・水産業
庭が広くスコップで耕しきれないのでずっーと悩んでいましたが思いきって購入させていただきました。軽くて電気なので女性にも使いやすいです。
5人が参考にしています