机上台 トールタイプ スチール製 W590
幅590mmタイプなので、少し大きめのディスプレイも置けます。
スチール製のスッキリとしたデザイン!
高さ335mmもあるので、カタログやファイルを置いたり、ちょっとした収納もできます。
用途モニターを乗せる机上台として
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×335
均等耐荷重(kg)15
材質スチール
質量(kg)2.5
タイプトール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×320
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×335
総耐荷重(kg)15
内容量1台
注意
※お客様組立商品になります※用途以外の使用は行わないでください
※ぐらつきが無いか確認し、定期的にネジを締め直してください
デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18675826 | MST590TW | 33832855 | A7336-0 |
![]() |
机上台<トールタイプ> | リヒトラブ | 1台 | ¥4,688 税込¥5,157 | ナショナルブランドの同類品です。 |
18675835 | MST590TB | 33832873 | A7336-24 |
![]() |
机上台<トールタイプ> | リヒトラブ | 1台 | ¥4,688 税込¥5,157 | ナショナルブランドの同類品です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 18675835
2022-12-09
- 用途:
- ディスプレイ用
サービス業
1段でちょうどいいラックを探しておりました。
低過ぎず高過ぎず奥行きもちょうどいい。
ピッタリでしたので大変満足しております。
ありがとうございました。
- 対象商品:
- 18675835
2022-01-19
- 用途:
- テーブル上の整理整頓
不動産業
予想以上にしっかりした作りで関心しました。他社にも似たような商品が有りますがこれを選べば間違いないと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18675826
2020-10-12
- 用途:
- パソコンを置く台として使用する。
教育・研究機関
パソコンを置く台として使用しています。パソコンを本製品に載せ、別付けのキーボードを机の上に置いて入力します。写真では少し弱そうに見えたため不安でしたが、実物は大変丈夫にできていて、安心しました。良い買い物でした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18675826
2020-05-31
- 用途:
- 倉庫の整理棚
建設業・工事業
倉庫の寸法内に完全に入れることができ、感激しましました。問題点は
組み立て図の説明通り施工したところ、ボルトがうまく差し込めずに組めなかった。天板に取り付け前に足部、補強版を仮止めしてから施工したところ、組付けがうまくいきました。できれば電動ドライバーがあれば簡単です。