【ハンコ・印鑑のオーダーサービス】イージーテン用印鑑部のみ
EZ10(イージーテン)の印鑑部のみです。
インク色朱色
質量(g)2
シリーズEZ-10(イージー・テン)
印面サイズ(mm)約10
詰め替えインクHEC-400、HUB-303
寸法(軸径Φ×全長)(mm)14.5×59.3
オーダー方法WEBオーダー
内容量1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※環境依存文字はご使用になれません。
※漢字、ひらがな、カタカナ、英数字(大文字・小文字混在可能)、記号「.(ピリオド)」、「-(ハイフン)」以外の文字の場合、追加費用が発生いたします。
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07