メンテナンスローラースタンド

メンテナンスローラースタンド - DAYTONA(デイトナ)メンテナンスローラースタンド - DAYTONA(デイトナ)メンテナンスローラースタンド - DAYTONA(デイトナ)
(4件のレビュー)

センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。

ピッチ(mm)170、190、210の3段階調整耐荷重(kg)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1844734692760
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18447346
2024-05-26
用途: バイクのメンテナンス
ゆうウェルサービス業

ローラーのベアリング(?)が良くないのか、ガラガラとしか回らない。ローラーの精度も悪くて片側は回すとローラーが揺れて回る状態。重たいとレビューしてる人はそれが大きい気がする。とりあえずローラーのベアリング部に注油して軽くはなったが、根本的な解決にはならなかった。私の場合はさらに本体部分(オレンジ色)も歪んでいて床にピタッと付かない。
と色々書いたが、使用に困るほどではないのでまあまあかな。

1が参考にしています
対象商品 : 18447346
2021-08-11
用途: メンテナンス
その他業種

バイクのホイルやチェーンをメンテナンスする時非常に便利でした。

対象商品 : 18447346
2020-07-28
用途: バイクのメンテナンス。
自動車・二輪車・自転車関連業

この手の商品もたくさんのメーカーから出てますが、その中でも評判の良いデイトナの商品を選びました。
タイヤサイズにより幅も変えられるローラーが便利です。
この商品もモノタロウさんなら安く買えます。
お勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 18447346
2019-06-08
用途: メンテナンス時
製造業

タイヤを乗せた時、回転させると少し重いかなと感じました。もう少し軽く回転してほしかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする