ネスティー ポーション
ご自宅で簡単に、華やかな香りと上品な甘さのアールグレイティーが楽しめます。
冷たい牛乳または水150ml~180mlがおすすめ。お好みで豆乳や、低脂肪乳でも楽しめます。
コンパクトな容器で、かさばらずおウチでの省スペースの保管に便利です。
質量(g)12
タイプアールグレイ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×170×34
賞味期限12ヶ月
内容量1ケース(7個×24袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
ご自宅で簡単に、華やかな香りと上品な甘さのアールグレイティーが楽しめます。
冷たい牛乳または水150ml~180mlがおすすめ。お好みで豆乳や、低脂肪乳でも楽しめます。
コンパクトな容器で、かさばらずおウチでの省スペースの保管に便利です。