扉付メッキオールネットフェンス

扉付メッキオールネットフェンス グリーンクロス

メッキオールネットフェンスに扉ついているタイプです。

用途フェンス 材質ドブメッキ製 質量(kg)13 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800 パイプ径(Φmm)32 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事用商品の為、多少の傷などはご理解の上ご購入ください。
※再配達が生じた場合、費用をご請求させていただきます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18457575 1104-5202-01
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

扉タイプフェンス
この動画は、5人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18457575 1104-5202-01 52565049 1104520204 1104520204 扉付メッキオールネットフェンスⅡ グリーンクロス 52565049 扉付メッキオールネットフェンスⅡ グリーンクロス 1台 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする