ショートバイザー

ショートバイザー - af(旭風防)
(5件のレビュー)

風を友とする、タウンユースにスポーティをプラスするファッショナブルなショートバイザーです。

材質ポリカーボネイト樹脂クリアー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×350×2.5主な適合車種HONDA スーパーカブ50(2BH-AA09)、スーパーカブ110(2BJ-JA44)内容量1個
注意
※スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。
※スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18464557CUB-08
11,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18464557
2022-03-05
用途: カブのドレスアップに
TWランド自動車・二輪車・自転車関連業

スパーカブ110のドレスアップに風防を購入。
取り付けも簡単で見た目も恰好が良いです。
胸当たりの風が当たらないのが気に入ってます。

対象商品 : 18464557
2021-01-23
用途: バイクに
製造業

スーパーカブにつけています
バイクを倒してバイザーを派手に傷つけてしまったので二回目の購入。これをつけないバイクにはもう乗れません。風が直接体に当たらないので楽ですし。
こまごまとしたパーツはめんどくさいですがきちんと揃っていて問題ありません。若干歪んでますが気にしないことにしてます。

対象商品 : 18464557
2020-05-17
用途: 部品
製造業

雨の日にはとても役立つ商品でおとても良い買い物をしました

2019-02-21
用途: バイク乗車の風よけ

スーパーカブ90(HA02)にとりつけました。主な適合車種が HONDA スーパーカブ50(2BH-AA09)、スーパーカブ110(2BJ-JA44)だったので、取り付けに少々加工等が必要でしたが、以外と簡単に取り付けできました。
装着後の感想ですが、胸のあたりは冷たい風が来なくなったので真冬でも快適にバイクライフを楽しめてます。
改善してほしい所は、ミラーの取り付け部を車種別に販売してほしいかな。そうしてもらえると、ポンつけできます。

対象商品 : 18464557
2018-11-01
用途: スーパーカブ乗車時
サービス業

品質、使い勝手良好な製品です
スーパーカブには一押し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする