曜日別特売

ミドルスクリーン

ミドルスクリーン - af(旭風防)ミドルスクリーン - af(旭風防)
(1件のレビュー)

スタイリッシュなフォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。
機能美あふれるストリームサーフェスが風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り、疲労軽減効果があります。
ワインディングやストリートでもその実力を体感することができます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×315×2.5材質ポリカーボネイト樹脂スモーク内容量1個
注意
※スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。
※スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18464618GR-13HONDA グロム(EBJ-JC61 / 2BJ-JC75)※旧型の2013年5月~2016年5月モデルは装着不可
14,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
18464688KZ-03KAWASAKI Z125PRO(2BJ-BR125H)
14,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18464688
2020-10-19
用途: KLX125に使用。
建設業・工事業

KLX125に装着しました。
ハンドルはZETAのミニトレイル、+30mmのハンドルライザーを装着した状態です。
Z125用ですが、取付画像から着けれると判断して購入。
ヘッドライトカウルよりスクリーンが4cmほど前に出ますが、上手く装着できました。
ステーは融通が利かない構造の為、取付角度は殆ど変えれません。
ハンドル側の取付位置でスクリーンの傾斜も決まってしまう為、自由度はほぼ無いです。
が、逆を言えば非常に堅牢に装着でき、どんな速度域でも心配はないと思います。
効果は良好で、胴への風当たりは激減しました。
KLX125のノーマルハンドル、ハンドル高さでは上手く付かない可能性が高いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする