ポータブルカーナビゲーション

ポータブルカーナビゲーション ユピテル
(2件のレビュー)

オリジナル警告・警報データ7万件以上! うっかり違反防止ナビ
東京外環自動車道、新名神高速道路など、新規開通道路も収録

用途12V車専用 画面サイズ5インチワイドQVGA液晶タッチパネル 記録メディアメモリ 付属品スタンド、ブラケット、5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m)、取扱説明書・保証書 出力(W)1W(内蔵スピーカー/モノラル) 取付方式角度調節機構付(貼付型) 表示【地図表示】現在地表示、スクロール表示、検索地点表示、縮尺切替(14段階/10m~200km)、詳細市街地図(東名阪地区のみ収録)、文字サイズ選択切替(3段階)、渋滞ぬけみち表示(全国47都道府県主要部)、高速道2画面表示(非表示可)、3Dランドマーク表示(非表示可)、企業アイコン表示(GS/コンビニ/銀行/ファミレス等/非表示可)、駐禁エリア・路線地図上表示(非表示可)、ゾーン30表示(非表示可)、制限速度表示(警報時)、昼夜画面切替)、文字くっきり アンチエイリアス処理、【その他】交差点拡大表示(非表示可)、交差点施設名表示(非表示可)、側道イラスト表示(音声案内付/非表示可)、ETCレーン表示、高速・都市高速道路で3D表示、都市高速入口表示、高速道SA・PA内施設案内表示(非表示可)、走行軌跡表示(非表示可)、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、【自車位置】GPS受信表示、方位表示、高度表示、緯度・経度表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×16×85(突起物を除く) 電源電圧(V)本体(miniUSB端子):DC5、電池(リチウムイオン電池):DC3.7、付属品の5Vコンバーター付シガープラグコード:DC5出力(DC12 マイナスアース車専用) 消費電流(A)約0.6(充電電流除く) データ容量4GB(内蔵メモリー) 警告【オービス】ループコイル、新Hシステム、LHシステム、レーダー式:(最大)4段階、【取締エリア】移動オービス、速度違反取締、追尾式取締、交差点取締、その他取締、一時停止取締:3段階、【検問エリア】シートベルト検問、携帯電話検問、飲酒検問、その他検問:3段階、【サービスエリア・パーキングエリア】約2km/1km/300m、【トンネルオービス】入口で警告:入口1km手前、【Nシステム】約300m手前、【交差点監視】約300m手前、【交通監視システム】約300m手前、【ハイウェイオアシス】約1km手前、【信号無視抑止】約300m手前、【警察署】約500m手前、【連続トンネル】約1km/500m手前、【高速交通警察待機所】約500m手前、【事故多発エリア】約300m手前、【ハイウェイラジオ】、【一時停止注意ポイント】、【道の駅】約1km/500m手前、【ビューポイントパーキング】約1km/500m手前 バッテリー稼動時間約2時間(ポータブル時最長) 動作温度範囲(℃)0~+60(充電温度範囲0~+45) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
TVチューナー
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18466639 YPB554 ワンセグ
オープン
 
 
取扱い終了
18466648 YPL524 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18466639
2020-12-01
用途:
ドライブ
個人 様 (農・林・水産業)

世間並でまずは良いとしましょう。値段と相談しましょうこんなもんです

対象商品:
18466648
2018-11-01
用途:
車に設置

カーナビとしては、本当によくできていると思います。
案内は正確、経由地の入力も簡単でツーリングの時には助かってます。

文字も大きくタッチパネルの操作も問題ありません。
残念なところは、家庭用外部電源のケーブルが付属していない事です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする