業務用テレビチューナーBOX (地上/BS/110度CSデジタル対応)

業務用テレビチューナーBOX (地上/BS/110度CSデジタル対応) エスケイネット(SKnet)

テレビ映像をHDMI出力できるテレビ表示アダプター。縦設置されたモニターにも表示可能。
通電と同時に表示される通電電源オン仕様。
毎日決まった時間に設定した番組を表示できる視聴予約機能付き。
TV映像の表示向きを時計回りに90度、180度、270度に設定変更できるので縦型モニターにも対応。
モニターの音量をミュートする必要なく、チューナー側で音声を消音、そして字幕表示をONにすることで、スピーカーから音声を出せない場所でも番組内容を理解可能。
コンパクト設計、縦置きでも横置きでも自由に設置可能。

用途表示回転機能で縦型モニターチューナーとして。 セット内容本体×1、リモコン×1、リモコン用単4電池×2、ミニB-CASカード×1、ユーザーズガイド×1、ACアダプタ×1、保証書×1 質量(kg)0.29 消費電力(W)約8 出力(映像音声)HDMI端子 電源AC100V 50/60Hz DC 12V 入力(アンテナ)地上デジタル 75Ω F端子、BS/110度CS放送 75Ω F端子 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×148×26 受信方式地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18467899 SK-TVB
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする