VOICE フルライン レッドレーザー墨出し器 VLR-8X メーカー1年保証 フルライン照射モデル
高輝度レーザーダイオードを搭載。ラインの明るさと見やすさを追求したレーザー墨出し器
長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。
発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。
保証期間終了後 全ライン調整を8,000円(税抜き)で承ります。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射モード垂直4本、水平360°、地墨点
質量(kg)約1.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
直角精度90°±0.012°
光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm
電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池4本(別売)
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴IP54相当
ベース回転範囲(°)360(全周に渡り微調整可能)
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス1M
動作時間約4.5時間(全照射時)
ライン幅(mm)1.5/5m、3/10m
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)-10~50
光出力(mW)2.5以下
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
内容量1セット
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。※往復送料はお客様負担となります。
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18476694 | VLR-8X(標準セット) | 58202543 | Model R8 |
![]() |
VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル | VOICE | 1セット | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
18476703 | VLR-8X(本体+三脚セット) | 58250773 | Model R8(本体+三脚セット) |
![]() |
VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル | VOICE | 1セット | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
18476719 | VLR-8X(本体+受光器セット) | 58250789 | Model R8(本体+受光器セット) |
![]() |
VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル | VOICE | 1セット | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
18476728 | VLR-8X(本体+三脚+受光器セット) | 58250798 | Model R8(本体+三脚+受光器セット) |
![]() |
VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル | VOICE | 1セット | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |