KOTO
ロージャッキ2t
最低地上高80mmの低床手動ジャッキ
最高位(mm)
380
最低位(mm)
80
ストローク(mm)
300
使用温度範囲(℃)
-20~45
最大使用荷重
19.6kN
寸法(幅Wmm×長さLm)
206×566
本体質量(kg)
12
寸法T(mm)
130
揚程
【最大揚程質量】2.0t
ハンドル寸法(mm)
470
油量(cc)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18478137
EJ-80N
¥
23,550
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください