USB接続オーディオインターフェイス
『UR44』は、持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、192kHz対応6イン/4アウトの充実した入出力を備えたUSB接続のオーディオ/MIDIインターフェースです。
高品位なClass-A ディスクリートマイクプリアンプ「D-PRE」を4基搭載しており、マイク4本とキーボード2チャンネルを同時に録音することが可能です。
また、コンデンサーマイク用48Vファンタム電源に対応、エレキギターやベースをダイレクトに接続するためのHI-Z入力に加え、
独立したボリューム調整が可能な2つのヘッドホン出力、iPadでのマルチトラックレコーディングにも対応など、自宅やスタジオだけでなく、
外出先でも充実したレコーディング・音楽制作環境を実現できます。
付属品電源アダプター、TOOLS for UR44 CD-ROM、はじめにお読みください、セットアップガイド、Cubase AIダウンロードインストラクション、Basic FX Suiteライセンス、USBケーブル
質量(kg)1.6
対応OSOS X 10.7/10.8(32bit/64bit)、Windows7/Windows8(32bit/64bit)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×47×158
メモリー2GB以上
ディスプレイ1280×800ピクセル以上フルカラー
使用CPUIntelデュアルコアプロセッサー、Intel/AMDデュアルコアプロセッサー
接続端子MIC/HI-Z(コンボジャック)×2、MIC/LINE(コンボジャック)×2、LINE INPUT×2、LINE OUTPUT×4、MAIN OUTPUT×2、MIDI IN/OUT、PHONES OUT×2、USB端子×1
ハードディスクドライブ(GB)4以上の空き容量
内容量1台