コンパクトステレオシステム SC-RS60

コンパクトステレオシステム SC-RS60 Panasonic(パナソニック)

高音質パーツの採用によりさらなる高音質化を実現。
高い剛性と自然な再生を実現するため、楽器のホルンをイメージしたデザインと
棚の中など高さに制限のある場所でも設置しやすい低背設計を採用。
SC-RS75で好評の本体色ホワイトを採用し、お部屋のインテリアにもなじみます。

消費電力(W)19 スピーカー部インピーダンス(Ω)8 Bluetooth【バージョン】Ver.2.1+EDR、【出力】Class 2、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、【通信方式】2.4GHz band FH-SS、【見通し通信距離】約10m 付属品リモコン、AMループアンテナ、FM簡易型アンテナ、電源コード、リモコン用乾電池(単3形)×1本 質量(kg)3.1 最大出力(W)40(20×2)、8Ω、1kHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×107×245 電源(AC V)100 メモリー容量4GB 電源周波数(Hz)50/60 歪率(%)10 スピーカーフルレンジ:6.5cm×1/chコーン型、ツィーター:4.0cmドーム型×1/chドーム型 受信周波数【FM】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM】522~1629kHz(9kHzステップ) アンテナ75Ω(不平衡型) 出力端子【ヘッドホン】ステレオミニ(Φ3.5mm) 対応CD【再生可能ディスク】8cm/12cmCD・CD-R・CD-RW、【再生可能フォーマット】CD-DA、MP3 受信局15局 USBタイプ【USBインターフェイス】USB2.0フルスピード、【再生フォーマット】MP3・AAC・AIFF・FLAC・WAV、【ファイルシステム】FAT12・FAT16・FAT32、【供給電流】DC OUT 5V・1.5A 待機時消費電力(W)【「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時】:約0.2、【「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時】:約0.3 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18481795 SC-RS60-K ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18481804 SC-RS60-W ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする