高感度ラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-U155
大型フェライトアンテナにより、弱い電波をしっかりキャッチします。
また、トラッキングエラーレス回路により感度のロスを低減。AMラジオの音声をクリアな音質で聴取できます。
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
ニュースなど音楽以外を聴くときは「ニュース」、音楽を聴くときは「音楽」と、ワンタッチで音質の切り換えが可能。聴く番組に適した音質で楽しめます。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
オーディオ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18481883
- 用途:
- 夫の農作業用
夫が農作業で聴ける、小型ラジオが欲しいというので購入しました。近所の店には適当なものがないので困っていたので助かりました。音も良く、デザインも良く満足だそうです。しいて言えばon,offのダイヤルとボリュームのダイヤルが同じでない方が、使い勝手がよいので、星一つ減らさせてもらいました。
- 対象商品:
- 18481883
- 用途:
- 家事多し。持ち運んで 聞いている。
1、コンパクトで良い。2、重さが よろしい。
3、ダイヤルは、合わせやすい。4、スイッチonが 少し硬い。4、スピーカーも、良く聞こえる。無茶苦茶 数ある 種類の選択は、厳しかったが、絞り込みは、次の点ー。
4000円以内。 手のひらに 入る。チューニングが 簡単。の3つ。
もうこれ以上 探す 時間 ない、と 決めたのです。
私は、「あたり 品 と思う」
- 対象商品:
- 18481883
- 用途:
- 自宅でくつろいでいるとき
アパートに住んでいますが、今まで使っていたラジオは、室内の電波状況があまり好ましくなく受信の感度が悪く聞きずらかった。この度購入したこのレシーバーは電波が悪いにもかかわらず、受信の感度が素晴らしく、受信用のつまみをわずかに調整するだけで感度を最も聞きやすいポジションを探し当ててくれます。またAM放送の一部ですがFM放送で流してくれる機能もあり、この時の音質もFMなので優れています。スピーカーから流れてくる音も、きわめて自然に近い音なので大変満足しています。
- 対象商品:
- 18481883
- 用途:
- 作業のお供
チューニングしやすいです。しっかりした感触で、置いても倒れないし、音もクリアだし、作業台の脇に置くのにピッタリです。同調ランプも助かります。
- 対象商品:
- 18481883
- 用途:
- 野外での作業時
山里での利用なので電波の具合が良くなさそうです。NHKのAMは良いです。