ステレオラジオカセットレコーダー RX-FS27

ステレオラジオカセットレコーダー RX-FS27 Panasonic(パナソニック)

お手持ちのカセットテープが使えます。またワイドFM対応なので、
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。

付属品ACコード 質量(kg)3.8 消費電力(W)14 電源電灯線 AC100V 50Hz/60Hz 付属コード テープ種類ノーマル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×148×271 最大出力2W+2W 電池12V単2形×8 受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】522~1629kHz 電池使用時間(時間)録音時[ラジオ→テープ/CD→テープ]:約10約9、連続再生時[テープ/CD]:約9/約7 待機時消費電力(W)0.4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18481953 RX-FS27-K
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする