曜日別特売

強力ステープラー<ラッチキス100>

強力ステープラー<ラッチキス100> - コクヨ

”軽とじ機構”搭載、とじる力約50%低減。軽い力でラクにとじられる強力ステープラー!
手にフィットするハンドル形状で、とじ作業をサポート。
とじる位置を調整できる奥行きゲージ付き(10mm~60mmまで5mm単位で調整可能)
針の残量がひと目で分かる確認窓
針の装填がカンタンなワンタッチフルオープン方式

使用針3号・3号U・23/13号綴じ枚数3号針:PPC用紙約2~30枚程度、3号U針:PPC用紙約30~70枚程度、23/13号針:PPC用紙約70~100枚程度仕様100pcs.装填式(卓上大型)材質本体:鋼板、ハンドルカバー:R-ABS、ゲージ:POM、キャップ:R-PC最大綴じ奥行(mm)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×312×245針装てん方法ワンタッチフルオープン式繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※とじ枚数表示は、コクヨ製のPPC用紙(64g/m2)及び針を使用時の数値です。用紙や環境、ご使用の針により若干少なくなることがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18631385SL-M210
9,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

強力ステープラー<ラッチキス242> 商品紹介 | コクヨ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする