マンガでわかる!10才までに覚えたい言葉1000
「あいにく」「しゃにむに」「立て直す」……小学生には少し難しく感じられる語彙を中心に、
ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語・カタカナの言葉・敬語などを、マンガと例文で楽しく覚えます。
クロスワードや線結びなどの「言葉クイズ」で、学習度のチェックもできます。
ジャンル学参
判型A5
ページ数400
著者名高濱 正伸
初版年月201606
内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07