永岡書店
深海生物 最驚図鑑
深海に生息するあらゆる生物をまとめて紹介する図鑑。
巨大な生物、ピカピカ発光する生物、地球のものとは思えない奇妙な姿の生物、大群になって暮らす生物など、全部で110体以上を迫力の写真とイラストで紹介。
ジャンル
写真絵本・図鑑
判型
B6
ページ数
176
著者名
新宅 広二
初版年月
201605
内容量
1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18503879
43428
¥
980
書籍
¥
1,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください