「あいうえお」から覚える いちばんやさしいハングル練習ノート 入門編
複雑な暗号のようなハングル文字を、日本語の「あいうえお」に置きかえて学べる書き取りノート。
書き順や文字のバランスなどもしっかりフォローされているので、これ1冊でハングル文字を完全マスターできます。
(章立て)
PART1 「あいうえお」で覚えよう
PART2 「ぱ」、小さい「ゃ」などを覚えよう
PART3 韓国語でしか使わないハングル
ジャンル語学・旅行
判型B5
ページ数96
著者名石田 美智代
初版年月201112
内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07