永岡書店
書いて覚える いちばんやさしい韓国語練習ノート 単語・フレーズ編
実際によく使う韓国語の単語やフレーズを厳選した書き取りノート。
たくさん書き込めるから、あっという間に単語やフレーズを覚えることができます。
ジャンル
語学・旅行
判型
B5
ページ数
96
著者名
石田 美智代
初版年月
201112
内容量
1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18506968
43101
¥
580
書籍
¥
638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください