永岡書店
よくわかる庭木大図鑑
庭木として植えたい常緑樹・落葉樹・コニファーなどの樹木450種以上を紹介。
花・葉・実・樹形から好きな庭木が探せる写真索引つき。
和風、洋風、自然風など適した庭のタイプや楽しみ方がわかる1冊です。
ジャンル
図鑑
判型
B5
ページ数
368
著者名
椎葉 林弘
初版年月
200904
内容量
1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18508009
42603
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください