5歳 どんどんのばそう

5歳 どんどんのばそう 永岡書店

知りたい!という欲求がますます強くなる5歳児向けに、言語や数の理解を深める問題を中心に構成。
色塗りや迷路など遊びの要素も十分盛り込みつつ、ひらがなや数のおけいこを本格的に始めます。
すべての問題におうちの方へのアドバイスを掲載していますので、親子でコミュニケーションをとりながらできます。やったねシール付。

ジャンル0~6歳ドリル 判型B5 ページ数64 著者名松原 達哉 初版年月200307 内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18509059 42148
520
書籍
572 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする