永岡書店
まる子とすずめのチュン太の巻
『ちびまる子ちゃん』のTVアニメ絵本の第2巻。
まる子が、ケガをしたスズメを拾ったことから起こる騒動。おじいちゃんのまる子に対する愛情が伝わる話。
ジャンル
ちびまる子ちゃん
判型
小AB
ページ数
46
著者名
日本アニメーション(株)、(株)さくらプロダクション
初版年月
200110
内容量
1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18509269
41185
¥
400
書籍
¥
440
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください