永岡書店
樹木ガイドブック
日本で見られる樹木約400種を、庭や公園・野山・針葉樹・ヤシ類などに分類し、その原産地・開花時期・特徴などを詳しく解説した本。
写真がとても美しい。
持ち歩きに便利な新書サイズ。
ジャンル
図鑑
判型
新書
ページ数
320
著者名
平野 隆久
初版年月
199705
内容量
1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18510145
21557
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください