調整付精密アルミレベル

調整付精密アルミレベル アカツキ製作所(KOD) 調整付精密アルミレベル アカツキ製作所(KOD)
(1件のレビュー)

水平気泡管調整機構ネジを設け、保護カバー付き精密測定用レベルの定番品。
フレーム
リブつき箱型フレーム
4面研磨仕上
表面メラミン焼付塗装
押出し成型材熱硬化処理
水平気泡管保護カバー
水平気泡管調整機構ネジ

気泡管(水平)ガラス型大型高感度中摺気泡管、(垂直)ブロック型樹脂製気泡管 仕様グリーン液入 フレーム(mm)23.6×57 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18513347 L-150Aj-2V 600 1Div=2.0mm/m (400秒)±20% 14本目盛入 (2mm間隔目盛) 1485
25,480
17,980
19,778 (税込)
49日以内出荷

返品不可
18513277 L-150Aj2 230 1Div=1.0mm/m (200秒)±10% 16本目盛入 (2mm間隔目盛) 970
24,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18513286 L-150Aj2 300 1Div=1.0mm/m (200秒)±10% 16本目盛入 (2mm間隔目盛) 1150
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18513295 L-150Aj2 380 1Div=1.0mm/m (200秒)±10% 16本目盛入 (2mm間隔目盛) 1333
27,300
 
 
取扱い終了

返品不可
18513304 L-150Aj2 450 1Div=1.0mm/m (200秒)±10% 16本目盛入 (2mm間隔目盛) 1400
27,820
 
 
取扱い終了

返品不可
18513313 L-150Aj2 600 1Div=1.0mm/m (200秒)±10% 16本目盛入 (2mm間隔目盛) 1480
29,120
 
 
取扱い終了

返品不可
18513329 L-150Aj-2V 380 1Div=2.0mm/m (400秒)±20% 14本目盛入 (2mm間隔目盛) 1340
23,660
 
 
取扱い終了

返品不可
18513338 L-150Aj-2V 450 1Div=2.0mm/m (400秒)±20% 14本目盛入 (2mm間隔目盛) 1405
24,440
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18513295
2020-02-16
用途:
石工事
安齋タイル 様 (建設業・工事業)

精度の良さに驚きました。
使用するのが楽しみになりました。
購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする