長尺強力型アルミレベル

長尺強力型アルミレベル アカツキ製作所(KOD) 長尺強力型アルミレベル アカツキ製作所(KOD) 長尺強力型アルミレベル アカツキ製作所(KOD) 長尺強力型アルミレベル アカツキ製作所(KOD)

2200mm以上の長尺ものならコレ。
リブ付き強力箱型フレームで耐久性もバツグン。
4メートルの水平器まで揃うのはKOD製品だけ!
フレーム
リブつき箱型フレーム
表面メラニン焼付塗装
押出し成型材熱硬化処理
長尺レベル適応加工フレーム

仕様2本目盛入 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管ブロック型樹脂製気泡管 フレーム(mm)23.6×57 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18513374 L-150B-2V 2520 2.8
43,680
29,980
32,978 (税込)
49日以内出荷

返品不可
18513399 L-150B-2V 2880 3.2
49,920
34,980
38,478 (税込)
49日以内出荷

返品不可
18513417 L-150B-2V 3600 4
62,400
43,980
48,378 (税込)
49日以内出荷

返品不可
18513356 L-150B-2V 1980 2.2
34,320
 
 
取扱い終了

返品不可
18513365 L-150B-2V 2250 2.5
39,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18513383 L-150B-2V 2700 3
46,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18513408 L-150B-2V 3150 3.5
54,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする