アルミ柄刈込鋏 極太切
新機構(倍力リンク機構)採用で太枝も一発切断!一般的な刈込鋏では切断能力は径10~15mmくらいですが、極太切鋏では径40mmまでの太枝を一発切断できます。
刃は剪定鋏と同じ形状ですので太枝を滑らずにガッチリはさんで切断いたします。刃部にはフッ素コーティング処理を施してあるので、生木のヤニなどが付きにくくお手入れ簡単!
グリップは軽い力で握れるエラストマー樹脂を採用。
用途太い枝の剪定作業に。
全長(mm)約700
切断能力(mm)約40(生木)
材質柄部:楕円形アルミニウムパイプ、グリップ部:エラストマ樹脂
使用目的剪定作業
切断対象太い枝
材質(刃)カーボン鋼S50C
内容量1個
農具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18627955 | GK-1N | 52112596 | GK-6 |
![]() |
パワー極太切 アンビル型 | ツリー | 1個 | ¥3,798 税込¥4,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 18627955
2023-07-01
- 用途:
- 剪定と切った枝の処理
自動車・二輪車・自転車関連業
ラチェット式よりもこちらの方が良いですね。
太い枝も一発でスパッと切れて爽快感を味わえます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18627955
2023-03-20
- 用途:
- 庭木剪定用
新和商事株式会社 様
太い枝でも簡単に剪定可能です。今まで、チェーンソーや電動ノコギリで剪定していましたが、その必要が無くなるくらい良く切れます。
- 対象商品:
- 18627955
2021-10-13
- 用途:
- 測量作業に伴う枝木伐採
株式会社中島設計 様
(建設業・工事業)
今まで使用していたのが弱かったため購入いたしました。
極太の枝が力を入れずに簡単に切ることが出来ました。
この値段でこの能力は買って良かったです。
- 対象商品:
- 18627955
2020-12-09
- 用途:
- 庭の植木剪定
農・林・水産業
今まで使っていたものが破損したため買い換えました。使用中のものと比較して、切れ味がよくて力を入れなくてもスパスパ切れますよかったです
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24